WN9050 SENKKOPF 4X30 Z2 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ4X30EFA4-50
Rubix:3394395
Hersteller:9050440 30
EAN:4043377384300
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 4X30 Z2 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 4X30 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindevollgewinde
17,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
20,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse