WN9050 SENKKOPF 3X50 Z1 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ3X50EFA4-50
Rubix:3394322
Hersteller:9050430 50
EAN:4043377384188
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 3X50 Z1 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 3X50 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz1
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindevollgewinde
6,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse