WN9050 SENKKOPF 3.5X45 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFPZ3,5X45EFA2-50
Rubix:3394285
Hersteller:9050235 45
EAN:4043377383853
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 3.5X45 Z2 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 3,5X45 pz2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyppozidriv (pz)
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindevollgewinde
7,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse