Innensechskantschraube Spartex VTHUNF44X1.1/2.8, Durchmesser, metrisch: M44 | Länge: 38 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNF44X1.1/2.8
Rubix:3651346
Hersteller:083933.08005.0440.038
EAN:4051426731333


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | nicht standard |
Produktdetails : DIN933 7/16X1 1/2 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 44X38 - UNF Gesamtgewinde - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | nicht standard |
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m44 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,20 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
66,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
44 mm
Durchmesser, metrisch
m44