DIN933 1X2 1/4 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC100X2.1/4.10
Rubix:3651420
Hersteller:083933.10004.1000.057
EAN:4051426729736


Technische Zusammenfassung
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1X2 1/4 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 100X57 - Gesamtgewinde UNC - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,35 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
113,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
57 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2