Referenzen
Spartex:VTHUNC78X3.1/2.8
Rubix:3651062
Hersteller:083931.08004.0780.089
EAN:4051426725424


Technische Zusammenfassung
| Länge | 89 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 7/8X3 1/2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 78X89 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 89 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M78 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 78 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
84,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
89 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M78