Referenzen
Spartex:VTHUNC38X3.8Z
Rubix:3651143
Hersteller:083931.08104.0380.076
EAN:4051426727732


Technische Zusammenfassung
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 3/8X3 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
38X76
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M38 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,54 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
76 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M38