Referenzen
Spartex:VTHUNC100X5.8
Rubix:3651067
Hersteller:083931.08004.1000.127
EAN:4051426725479


Technische Zusammenfassung
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1X5 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 100X127 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
127 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M5