Referenzen
Spartex:THEMB10X30MBNZL10
Rubix:3649578
Hersteller:010105.10330.0100.030
EAN:4043952771372


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : MBN10105 M10X30 10.9 FLZNNC-L Sechskantschrauben mit Flansch
10X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,60 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
48,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm