Sechskantschraube Spartex TH12X1,25X90EF8ISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 90 mm | Norm: ISO 8676
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X1,25X90EF8ISO
Rubix:3675105
Hersteller:008676.08000.0122.090
EAN:4051427314993


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8676 M12X1.25X90 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 12X90 - SW18 - Gesamtfeingewinde - Stahl 8.8 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,67 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
22,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m12