ISO7380-2 M4X20 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCEMB4X20EF10ISO
Rubix:2001040
Hersteller:007380.10002.0040.020
EAN:4051426558541

Produktdetails : ISO7380-2 M4X20 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopf-Metallschraube mit hohlem Sechskantansatz 4X20 - SW2,5 - Stahl 10.9 ISO 7380-2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | 2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
24,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm
