Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH4X12EF4ISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 12 mm | Norm: ISO 7046
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH4X12EF4ISO
Rubix:3646118
Hersteller:007046.04004.0040.012
EAN:4051426701220


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO7046-1 M4X12 H2 4.8 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Senkkopfschraube Phillips 4X12 - PH2 - Stahl 4.8 ISO 7046 (DIN965)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7046 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
38,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm