Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCLPH5X60EFZISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 60 mm | Norm: ISO 7045
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH5X60EFZISO
Rubix:3645931
Hersteller:007045.04104.0050.060
EAN:4051426171948


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M5X60 H2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
5X60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7045 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm