ISO7045 M5X18 H2 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH5X18EFZISO/200
Rubix:3646019
Hersteller:007045.04104.9050.018
EAN:4051426172907


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M5X18 H2 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
5X18
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
18 mm