Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCLPH4X50EFZISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 50 mm | Norm: ISO 7045
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH4X50EFZISO
Rubix:3645912
Hersteller:007045.04104.0040.050
EAN:4051426171719


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M4X50 H2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
4X50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7045 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
58,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm