Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCLPH2,5X8EFZ/200, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 8 mm | Norm: ISO 7045
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH2,5X8EFZ/200
Rubix:3645976
Hersteller:007045.04104.9025.008
EAN:4051426172426


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M2.5X8 H1 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
2,5X8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7045 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
4,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm