Stellschraube Spartex VSTHCC2X2EFISO, Gewindedurchmesser: 2 mm | Länge: 2 mm | Norm: ISO 4029
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC2X2EFISO
Rubix:536664
Hersteller:004029.12000.0020.002
EAN:4051426090720


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO4029 M2X2.5 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Innensechskant und Pfannenende 2X2 Stahl 45H ISO 4029
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
36,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2 mm
Länge
2 mm