ISO4029 M12X1.25X20 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC12X20X1,25EFISO
Rubix:536900
Hersteller:004029.12005.0122.020
EAN:4051426606303


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4029 M12X1.25X20 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Innensechskant und Pfannenende 12X20 Stahl 45H ISO 4029
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,31 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
20 mm