Stellschraube Spartex STHCPL6X30EF, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL6X30EF
Rubix:4454
Hersteller:004026.12000.0060.030
EAN:4051426076229


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO4026 M6X30 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 6X30 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 913 / iso 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
30 mm