Sechskantschraube Spartex TH8X40EFLTISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X40EFLTISO
Rubix:3641677
Hersteller:004017.70000.0080.040
EAN:4043952441251


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | messing |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO4017 M8X40 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | messing |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,80 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
86,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m8