Referenzen
Ersetzte Ref.:TH4X35EFLT
Spartex:TH4X35EFLTISO
Rubix:3641644
Hersteller:004017.70000.0040.035
EAN:4043952440896


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M4X35 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Maschinenschraube TH Vollgewinde 4X35 - Sechskant SW7 Messing ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4