Referenzen
Ersetzte Ref.:TH24X140EF8
Spartex:TH24X140EF8ISO
Rubix:3639855
Hersteller:004017.08000.0240.140
EAN:4043952445600


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M24X140 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 24X140 - SW36 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24