Sechskantschraube Spartex TH16X30EF8ZRLISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 30 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X30EF8ZRLISO
Rubix:3674431
Hersteller:004017.08520.0160.030
EAN:4051426996442


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M16X30 8.8 ZN8 DISP+SL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
16X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
46,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16