Sechskantschraube Spartex TH16X190EF8ISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 190 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X190EF8ISO
Rubix:3639743
Hersteller:004017.08000.0160.190
EAN:4043952444245


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M16X190 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 16X190 - SW24 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,67 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
74,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16