Sechskantschraube Spartex BTH24X120EF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 120 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH24X120EF8ZISO
Rubix:3640514
Hersteller:004017.08104.0240.120
EAN:4051426704801


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4017 MU M24X120 8.8 ZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
24X120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,04 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24