Sechskantschraube Spartex TH4X55PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH4X55PF8ZISO
Rubix:3637859
Hersteller:004014.08100.0040.055
EAN:4043952413821


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M4X55 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
4X55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,88 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
4 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m4