Sechskantschraube Spartex TH30X110PF5ISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 110 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X110PF5ISO
Rubix:3637244
Hersteller:004014.05004.0300.110
EAN:4043952403853


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M30X110 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 30X110 - SW46 Stahl 5.6 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30