Sechskantschraube Spartex TH27X90PF8GAISO, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH27X90PF8GAISO
Rubix:3638358
Hersteller:004014.08200.0270.090
EAN:4043952418024


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M27X90 U8.8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantschraube mit Schaft
27X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | din 931 / iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,07 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
72,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m27