Sechskantschraube Spartex TH27X150PF5ISO, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 150 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH27X150PF5ISO
Rubix:3637235
Hersteller:004014.05004.0270.150
EAN:4043952403709


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M27X150 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 27X150 - SW41 Stahl 5.6 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m27