Referenzen
Spartex:VTFF8X60EFISO
Rubix:3636255
Hersteller:002009.04000.0080.060
EAN:4051426675323

Produktdetails : ISO2009 M8X60 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 8X60 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,42 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
