Referenzen
Spartex:VTFF6X40EFISO
Rubix:3636234
Hersteller:002009.04000.0060.040
EAN:4051426674449


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO2009 M6X40 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 6X40 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
32,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6