Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF6X25EFLT
Spartex:VTFF6X25EFLTISO
Rubix:3636496
Hersteller:002009.70000.0060.025
EAN:4051426685087

Produktdetails : ISO2009 M6X25 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 6X25 - Messing ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
339,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
