Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF5X20EFLT/200
Spartex:VTFF5X20EFLTISO/200
Rubix:3636538
Hersteller:002009.70000.9050.020
EAN:4051426684905

Produktdetails : ISO2009 M5X20 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 5X20 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,10 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
35,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5