Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2,5X4EF4Z/200
Spartex:VTFF2,5X4EFZISO/200
Rubix:3636370
Hersteller:002009.04100.9025.004
EAN:4051426677808


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M2.5X4 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
2,5X4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5