Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF1,4X5EF
Spartex:VTFF1,4X5EFISO
Rubix:3636164
Hersteller:002009.00004.0014.005
EAN:4051426672957


Technische Zusammenfassung
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M1.4X5 STAHL BLK GEDREHT Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben mit Schlitz 1,4X5 - Blankstahl ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M1,4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1,4