Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF6X60EF4Z/100
Spartex:VMTCLF6X60EFZISO/100
Rubix:3635958
Hersteller:001580.04100.9060.060
EAN:4051426015280


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M6X60 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
6X60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm