Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF6X10EFPLT
Spartex:VMTCLF6X10EFPAISO
Rubix:3636007
Hersteller:001580.80000.0060.010
EAN:4051426015549

Produktdetails : ISO1580 M6X10 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X10 - Polyamid ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm