Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF3X4EFLT/200
Spartex:VMTCLF3X4EFLTISO/200
Rubix:3635967
Hersteller:001580.70000.9030.004
EAN:4051426015594

Produktdetails : ISO1580 M3X4 MS Flachkopfschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 3X4 - Messing ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
