Referenzen
Spartex:VMTCBLTX2,5X12EF4Z
Rubix:3650311
Hersteller:014583.04100.0025.012
EAN:4051426663269


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M2.5X12 T8 4.8 ZN Linsenschraube mit Innensechsrund
2,5X12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
25,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm