Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF8X55EF4
Spartex:VTCF8X55ISO
Rubix:3634521
Hersteller:001207.04000.0080.055
EAN:4043952991145

Produktdetails : ISO1207 M8X55 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 8X55 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
75,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
