ISO1207 M8X45 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTCF8X45EF4
Spartex:VTCF8X45ISO
Rubix:3634519
Hersteller:001207.04000.0080.045
EAN:4043952991121
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 1207
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO1207 M8X45 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderkopfschraube mit Schlitz 8X45 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 1207
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklasse4,8
Gewindedurchmesser8 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
37,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
44,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M8