Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF8X20EF4
Spartex:VTCF8X20ISO
Rubix:3634514
Hersteller:001207.04000.0080.020
EAN:4043952991053

Produktdetails : ISO1207 M8X20 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 8X20 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
64,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
