Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF5X75EF4
Spartex:VTCF5X75ISO
Rubix:3634491
Hersteller:001207.04000.0050.075
EAN:4043952990766

Produktdetails : ISO1207 M5X75 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 5X75 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
21,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
