Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF5X55EFZ4/200
Spartex:VTCF5X55ZISO/200
Rubix:3634696
Hersteller:001207.04100.9050.055
EAN:4043952993798


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M5X55 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
5X55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5