Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF4X50EFLT/200
Spartex:VTCF4X50LTISO/200
Rubix:3634822
Hersteller:001207.70000.9040.050
EAN:4043952997185

Produktdetails : ISO1207 M4X50 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X50 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
55,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
