Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF4X16EFNCK4
Spartex:VTCF4X16NCKISO
Rubix:3634746
Hersteller:001207.04600.0040.016
EAN:4043952994597

Produktdetails : ISO1207 M4X16 4.8 NI Zylinderschraube mit Schlitz
4X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Nickel |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
48,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
