Referenzen
Spartex:VTCF4X14ZISO/200
Rubix:3634683
Hersteller:001207.04100.9040.014
EAN:4043952993453


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M4X14 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
4X14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4