Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF10X12EF4
Spartex:VTCF10X12ISO
Rubix:3634524
Hersteller:001207.04000.0100.012
EAN:4043952991220

Produktdetails : ISO1207 M10X12 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 10X12 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,60 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
78,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M10
