Sechskantschraube Spartex THFIN30X2X110EF10, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 110 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN30X2X110EF10
Rubix:3633937
Hersteller:000961.10000.0301.110
EAN:4051426720801


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M30X2X110 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube mit Feingewinde 30X110 Stahl 10.9 DIN 961
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m30