Referenzen
Spartex:TH39X180EF8Z
Rubix:3633399
Hersteller:000933.08100.0390.180
EAN:4043952706817


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M39X180 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
39X180
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M39